TRUSCO
高電圧危険ステッカー標識
設置場所を選ばない短冊型の安全標識用ステッカーです。
耐水性、耐久性に優れており、粘着シールで簡単に設置できます。
用途
当該情報の明示(指示)に。安全喚起に。
材質
基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.1
取付け方法
粘着シール
表示内容
高電圧危険
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25271997
HVSV-10
256-6744
250
70
65-2019-50
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
25272006
HVSS-10
256-6743
70
250
65-2019-49
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください