バイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品)

バイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品) - TRUSCOバイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品) - TRUSCOバイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品) - TRUSCO

バイオマス(植物由来)プラスチックを25%配合したレジ袋です。
石油資源の節約及び[[CO2]]排出量が削減でき、環境に配慮したレジ袋として、SDGsの活動にも繋がります。
レジ袋有料化の無償配布対象品です。
フックなどに吊り下げ可能です。
1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。
地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。

用途買い物袋として。一般ゴミ袋として。材質高密度ポリエチレン(HDPE)+バイオマスプラ乳白内容量1袋(100枚)
注意
※稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25272015BSB8-25-W256-6759250(160)0.0103408/25
450
389
428(税込)
当日出荷
25272024BSB12-30-W256-6760290(180)0.01038012/30
600
519
571(税込)
当日出荷
25272040BSB20-35-W256-6764340(215)0.01143020/35
840
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272049BSB30-40-W256-6763390(255)0.01248030/40
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
25272058BSB45-45-W256-6762440(295)0.01353045/45
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272067BSB60-50-W256-6761490(345)0.01458060/50
2,150
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする