曜日別特売

金属ケーブルグランド

金属ケーブルグランド - TRUSCO金属ケーブルグランド - TRUSCO

手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。
IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性が求められる場所に適しています。

用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBRシルバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全31種類を絞り込む
寸法GL(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
取付ねじ
H(mm)
適合電線径(Φmm)
寸法GL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25272076TG1405BR256-6436G/(PF)1/419Φ2~58.0
1,320
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272085TG1407BR256-6449G/(PF)1/419Φ3~6.58.0
1,320
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272094TG3808BR256-6442G/(PF)3/821Φ4~89.0
1,600
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272110TG3806BR256-6438G/(PF)3/821Φ2~69.0
1,600
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272225TM1205BR256-6440M12×1.519Φ2~56.5
1,140
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272119TG1209BR256-6418G/(PF)1/223Φ5~99.0
2,050
取扱い終了
25272128TG1212BR256-6420G/(PF)1/223Φ6~129.0
2,050
取扱い終了
25272137TG1214BR256-6432G/(PF)1/224Φ10~149.0
2,050
取扱い終了
25272146TG3416BR256-6426G/(PF)3/425Φ9~1612.0
3,200
取扱い終了
25272155TG3418BR256-6423G/(PF)3/425Φ13~1812.0
3,200
取扱い終了
25272164TG10020BR256-6437G/(PF)131Φ13~2012.0
5,040
取扱い終了
25272180TG10025BR256-6441G/(PF)131Φ18~2512.0
5,040
取扱い終了
25272189TG11432BR256-6439G/(PF)1 1/437Φ22~3215.0
9,430
取扱い終了
25272198TG11238BR256-6424G/(PF)1 1/237Φ32~3815.0
2,710
取扱い終了
25272207TG20044BR256-6428G/(PF)238Φ37~4415.0
14,210
取扱い終了
25272216TG2003R5B256-6422G/(PF)238Φ29~3515.0
14,210
取扱い終了
25272234TM1207BR256-6429M12×1.519Φ3~6.56.5
1,140
取扱い終了
25272250TM1608BR256-6444M16×1.521Φ4~86.0
1,440
取扱い終了
25272259TM1606BR256-6431M16×1.521Φ2~66.0
1,440
取扱い終了
25272268TM2009BR256-6446M20×1.523Φ5~96.0
1,730
取扱い終了
25272277TM2012BR256-6416M20×1.523Φ6~126.0
1,720
取扱い終了
25272286TM2014BR256-6445M20×1.524Φ10~146.0
1,720
取扱い終了
25272295TM2516BR256-6434M25×1.531Φ9~167.0
2,490
取扱い終了
25272304TM2018BR256-6417M25×1.525Φ13~187.0
2,490
取扱い終了
25272320TM3220BR256-6421M32×1.537Φ13~208.0
4,100
取扱い終了
25272329TM3225BR256-6448M32×1.531Φ18~258.0
4,100
取扱い終了
25272338TM4032BR256-6433M40×1.537Φ22~328.0
6,960
取扱い終了
25272347TM5038BR256-6425M50×1.537Φ32~389.0
9,080
取扱い終了
25272356TM5031BR256-6430M50×1.537Φ25~319.0
9,080
取扱い終了
25272365TM6344BR256-6415M63×1.538Φ37~4410.0
14,590
取扱い終了
25272374TM6335BR256-6447M63×1.538Φ29~3510.0
14,590
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする