曜日別特売

EMCケーブルグランド

EMCケーブルグランド - TRUSCOEMCケーブルグランド - TRUSCOEMCケーブルグランド - TRUSCO

EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。
ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。
シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。
アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。

用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBRシルバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法GL(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
取付ねじ
H(mm)
適合電線径(Φmm)
寸法GL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25272557TM1205BRL-EMC-R256-7926M12×1.523Φ2~510.0
2,970
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272566TM1610BRL-EMC-R256-6454M16×1.525Φ5~1010.0
3,090
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272575TM2014BRL-EMC-R256-6455M20×1.528Φ10~1410.0
3,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272584TM2518BRL-EMC-R256-6450M25×1.530Φ13~1812.0
4,640
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272600TM3221BRL-EMC-R256-7925M32×1.536Φ18~2112.0
7,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272609TM3228BRL-EMC-R256-6452M40×1.539Φ20~2815.0
11,360
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272618TM3235BRL-EMC-R256-6453M50×1.541Φ30~35.515.0
15,800
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする