曜日別特売

連結式アルミステップ(凸板タイプ)

連結式アルミステップ(凸板タイプ) - TRUSCO連結式アルミステップ(凸板タイプ) - TRUSCO

軽量で移動も楽な作業用踏み台です。
掃除の際に、縞板タイプに比べ天板に汚れが残りづらい形です。
縦横連結可能です。
天板をフラットに調整可能なアジャスター付きです。
ステップの下に配線する事が可能です。
天板の凸部分が靴底をしっかりとグリップします。

用途作業用踏み台最大使用荷重(kg)100仕様完成品材質本体:アルミ合金段数1段材質(金具)連結金具:ステンレス最大使用質量(kg)100アジャスターステンレス内容量1台
注意
提供不可:chemSHERPA、SDS
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
踏ざん踏面幅(mm)
トラスコ品番
設置寸法・奥行(mm)
設置寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25272627TASP-64S0.09~0.12-256-7942450600
49,340
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272636TASP-64H0.19~0.22-256-7940450600
51,290
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272645TASP-64T0.25~0.28-256-7937450600
53,820
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272654TASP-64G0.30~0.33600256-7941450600
56,580
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272670TASP-96S0.09~0.12-256-7939600900
69,120
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272679TASP-96H0.19~0.22-256-7943600900
71,880
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272688TASP-96T0.25~0.28-256-7938600900
75,330
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25272697TASP-96G0.30~0.33-256-7944600900
78,090
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする