曜日別特売

パンチングパネル用メガネレンチフック 三方掛け

パンチングパネル用メガネレンチフック 三方掛け - TRUSCOパンチングパネル用メガネレンチフック 三方掛け - TRUSCOパンチングパネル用メガネレンチフック 三方掛け - TRUSCO

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。
パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
狭いスペースでたくさんのレンチが掛けられます。

用途メガネレンチの管理に。トラスコ品番256-7991材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)5高さ(mm)59奥行(mm)128間口(mm)116フック6本径(mm)Φ6最大積載量(kg/個)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25273047SF-MRF1
2,890
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする