パンチングパネル用メガネレンチフック 横並び

パンチングパネル用メガネレンチフック 横並び - TRUSCOパンチングパネル用メガネレンチフック 横並び - TRUSCOパンチングパネル用メガネレンチフック 横並び - TRUSCO

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。
パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
レンチのサイズが数字で一目で分かります。
横へ広がりますが、前への出っ張りが少ないので作業スペースを有効に使えます。

用途メガネレンチの管理に。トラスコ品番256-7993材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)質量(kg)0.198許容荷重(kg)5高さ(mm)59品名メガネレンチフック奥行(mm)50間口(mm)174表面処理ユニクロメッキ仕上げ最大積載量(kg)5梱包数42個フック6本フック径(mm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25273056SF-MRF2
3,180
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする