曜日別特売

ボーガスペーパー(再生紙)ミシン目タイプ

ボーガスペーパー(再生紙)ミシン目タイプ - TRUSCOボーガスペーパー(再生紙)ミシン目タイプ - TRUSCO

段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。
400mmピッチでミシン目がはいっており、ロールタイプでお好みのサイズにカットして使用可能です。
紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。

用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。仕様ミシン目ありトラスコ品番256-9600材質再生紙(更紙)幅(mm)538長さ(m)350内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25274106TBPM538-350
7,240
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする