曜日別特売

キャンプ用牛革手袋

キャンプ用牛革手袋 - TRUSCOキャンプ用牛革手袋 - TRUSCOキャンプ用牛革手袋 - TRUSCO

手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。
手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。
内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。
ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。
オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。
キャンプやアウトドアでも使える手袋です。

用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。マスタードカラー(からし)材質牛床革、綿布厚さ(mm)1.4耐熱温度(℃)素材:80内容量1双
注意
※フックホール部分は、製造工程上糸がうく場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25274210FCG-SS24710256-6739
2,770
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25274219FCG-MM257.511256-6740
2,770
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25274228FCG-LL26812256-6741
2,770
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする