TRUSCO
片サドル(スチール製)
止め具の汎用品です。
Tピン、木ねじ類の使用できます。
用途
配管の止め具として。
材質
スチール
厚さ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
適合管径(Φmm)
取付穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25274499
TSSS13
256-0398
45.6
19.5
13
6.3×9.7
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25274508
TSSS16
256-0393
46.1
19.5
16
6.3×9.7
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25274517
TSSS20
256-0397
50.6
19.5
19
5.5×10
¥
920
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25274526
TSSS25
256-0395
57.6
24.5
25
6.3×10
¥
1,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください