TRUSCO
サドルバンド(スチール製)
止め具の汎用品です。
用途
配管の止め具として。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25274535
TSSB2510P
256-0402
スチール
78
21
0.5
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25274544
TSSB3010P
256-0401
スチール
89
21
0.5
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25274560
TSSB4010P
256-0396
スチール
94.6
21
0.8
¥
920
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
25274569
TSSB5010P
256-0394
スチール
106.5
21
0.8
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25274578
TSBS1310P
256-0399
ステンレス(SUS304)
48.4
16
0.5
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25274587
TSBS1610P
256-0400
ステンレス(SUS304)
58.4
16
0.5
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25274596
TSBS2010P
256-0392
ステンレス(SUS304)
61.4
16
0.5
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください