TRUSCO
被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ
結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。
柔らかいので扱いやすいです。
用途
ケーブル、電線の結束。
トラスコ品番
256-6720
材質
ナイロン66
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1
色
ナチュラル
最大結束径(Φmm)
15.0
引張強度(N)
98.1
最小結束径(Φmm)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25274885
TOP100
¥
980
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください