TRUSCO
PEEK耐熱性結束バンド
高温環境に耐える高機能結束バンドです。
耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です。
耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています。
用途
自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に。
材質
ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂)
色
アイボリー
内容量
1袋(100本)
注意
※結束径の最小径は厳守してください。帯状部が破断する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25274894
TPK-150SH
256-6721
150
3.5
1.3
35
¥
24,160
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
25274910
TPK-220SH
256-6722
220
5
1.4
65
¥
32,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
25274919
TPK-300SH
256-6723
300
5.5
1.4
85
¥
63,260
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください