曜日別特売

抗菌インナー手袋

抗菌インナー手袋 - TRUSCO抗菌インナー手袋 - TRUSCO抗菌インナー手袋 - TRUSCO抗菌インナー手袋 - TRUSCO抗菌インナー手袋 - TRUSCO

抗菌加工を施したインナー手袋です。
抗菌試験JIS-L-1902にて、黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌の検査を行ってます。
抗菌作用が、インナー手袋内の汗から出る臭いを抑制します。
ポリエステル製でスムーズな装着感です。
指先から手首までしっかりフィットします。

用途
電気電子部品製造業。手あれ防止
ウイルス対策用手袋として。
材質ポリエステル厚さ(mm)0.7ゲージ数13内容量1組(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25275016AIG13-S257-9306S19.56.816.0
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25275025AIG13-M257-9305M21.57.216.5
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25275034AIG13-L257-9307L22.57.617.0
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする