TRUSCO
高床式アルミ製ステップ グレーチング仕様
天板グレーチングタイプのアルミステップです。
短手方向に連結でき、水場などでの組み立て作業ラインに適します。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途
組み立て作業ラインの床面に。
材質
アルミ合金
段数
1段
最大使用質量(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
トラスコ品番
設置寸法・奥行(mm)
天板寸法(mm)
設置寸法・間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25275068
TFSGH-0645AL
0.19~0.22
257-9909
615
600×450
450
¥
82,380
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25275077
TFSGH-0660AL
0.19~0.22
257-9912
615
600×600
600
¥
94,820
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
25275086
TFSGH-0945AL
0.19~0.22
257-9911
915
900×450
450
¥
98,410
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
25275095
TFSGH-0960AL
0.19~0.22
257-9910
915
900×600
600
¥
132,320
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください