曜日別特売

パネルコンテナラック 910X320XH1240 小X56 フタ付

パネルコンテナラック 910X320XH1240 小X56 フタ付 - TRUSCO

コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。

トラスコ品番263-9150材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1240奥行(mm)320間口(mm)910コンテナVN-1N 56個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100内容量1台
注意
※コンテナの見出しカードは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25275269T-1256NF-AW910×320×1240
127,670
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする