曜日別特売

ECO不織布使い捨て保護服 目付

ECO不織布使い捨て保護服 目付 - TRUSCOECO不織布使い捨て保護服 目付 - TRUSCOECO不織布使い捨て保護服 目付 - TRUSCOECO不織布使い捨て保護服 目付 - TRUSCOECO不織布使い捨て保護服 目付 - TRUSCOECO不織布使い捨て保護服 目付 - TRUSCOECO不織布使い捨て保護服 目付 - TRUSCO

素材は、東レ製のポリエステル、エコユース(R)を使用しています。
回収したPETくずや製造工程くずなどをリサイクルした原料を使い、(CO2)の削減など環境に優しい繊維を使用した保護服です。
使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。
通常は廃棄される原料を、リサイクル原料として50%以上使用しています。

用途一般作業現場に。塗装業の液体飛沫や、粉じん、粉体を扱う作業からの保護に。清掃作業に。その他着衣を汚したくない作業に。種別つなぎ服使い捨てタイプ材質不織布(リサイクルPET)ホワイト機能通気性内容量1着
注意
※医療用途ではございません。
※引火しやすい為、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けて下さい。
※使用後は各地方自治体の規則に従い速やかに廃棄して下さい。
※JIS8115認定品ではありません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25275366TRV2ECO35-S263-9186S7810689
900
459
505(税込)
当日出荷
25275375TRV2ECO35-M263-9187M8011292
900
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
25275384TRV2ECO35-L263-9184L8212294
900
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
25275400TRV2ECO35-XL263-9192XL8413296
900
459
505(税込)
当日出荷
25275409TRV2ECO35--XXL263-9188XXL8614299
900
459
505(税込)
当日出荷
25275418TRV2ECO60-S263-9189S7810689
930
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
25275427TRV2ECO60-M263-9190M8011292
930
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
25275436TRV2ECO60-L263-9191L8212294
930
479
527(税込)
当日出荷
25275445TRV2ECO60-XL263-9185XL8413296
930
479
527(税込)
当日出荷
25275454TRV2ECO60--XXL263-9183XXL8614299
930
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする