TRUSCO
スーパーラック用ネットパネル
スーパーラック用パネル
材質
スチール(粉体塗装)
奥行(mm)
25
間口(mm)
900
色(本体)
ホワイト
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25275804
KR-MB450
350-1144
450
¥
20,060
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
25275795
KR-MA900
350-1139
900
¥
30,260
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください