曜日別特売

スーパーラック

スーパーラック - TRUSCOスーパーラック - TRUSCOスーパーラック - TRUSCOスーパーラック - TRUSCOスーパーラック - TRUSCOスーパーラック - TRUSCO

ネットパネルとパンチングパネルは、組み換え可能です。

材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)1644奥行(mm)400間口(mm)900色(本体)ホワイト内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
最大積載量(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25275838KR-53ABT260-773880
89,120
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25275847KR-53PA260-7739100
77,040
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25275856KR-53P3260-7737100
78,160
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする