曜日別特売

スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW430XD595

スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW430XD595 - TRUSCOスチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW430XD595 - TRUSCOスチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW430XD595 - TRUSCOスチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW430XD595 - TRUSCOスチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW430XD595 - TRUSCO

ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
高さ、奥行が同じであれば増結することができます。
また支柱を兼用することでコストダウンが図れます。
棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
均等積載量(kg/段):20

用途コンテナの保管用。高さ(mm)1806奥行(mm)604間口(mm)473棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)473×604×1806有効間口(mm)386外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)473棚板内寸・間口(mm)386内容量1台
注意
※連結型のみではご使用できません。
※オリコン受け金具の耐荷重は20kg/段ですが、付属オリコンの耐荷重は8kgですのでご注意ください。
※棚板なしW430タイプを単体でご使用の場合、転倒防止の為壁固定もしくは床固定を行ってください。
※(アンカー別売)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25276014M1.5-6162U3-50LX4260-337165-2045-09
48,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25276039M1.5-6162U4-40LX5260-337465-2045-11
54,140
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25276057M1.5-6162U5-30LX6260-335965-2045-13
60,260
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする