曜日別特売

オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW430XD595

オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW430XD595 - TRUSCOオリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW430XD595 - TRUSCOオリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW430XD595 - TRUSCOオリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW430XD595 - TRUSCOオリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW430XD595 - TRUSCO

ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

用途コンテナの保管用。高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)450棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2106外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×604×2106有効間口(mm)386外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)450棚板内寸・間口(mm)386内容量1台
注意
※連結型のみではご使用できません。
※オリコン受け金具の耐荷重は20kg/段ですが、付属オリコンの耐荷重は8kgですのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25276136M1.5-7162U4-50LX5B260-337365-2045-16
52,350
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25276154M1.5-7162U5-40LX6B260-335565-2045-18
58,020
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25276179M1.5-7162U6-30LX7B260-335065-2045-19
63,990
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする