曜日別特売

スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595

スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595 - TRUSCOスチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595 - TRUSCOスチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595 - TRUSCOスチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595 - TRUSCOスチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。
棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
均等積載量(kg/段):150

用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)1203棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1203棚板内寸・間口(mm)1116内容量1台
注意
※連結型のみではご使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
容量(L)
コンテナ
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25276188M1.5-7465-50LX12折りたたみコンテナTSK-O50B TM×12個、脱着式落下防止バー1本/段(間口430mmは最下段のみ)260-3353オリコン:50(コンテナ段)3列4段5
79,970
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25276206M1.5-7466-40LX15折りたたみコンテナTSK-O40B TM×15個、脱着式落下防止バー1本/段(間口430mmは最下段のみ)260-3361オリコン:40(コンテナ段)3列5段6
90,930
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25276224M1.5-7467-30LX18折りたたみコンテナTSK-O30B TM×18個、脱着式落下防止バー1本/段(間口430mmは最下段のみ)260-3358オリコン:30(コンテナ段)3列6段7
102,430
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする