フレキシブル防寒手袋

フレキシブル防寒手袋 - TRUSCOフレキシブル防寒手袋 - TRUSCOフレキシブル防寒手袋 - TRUSCOフレキシブル防寒手袋 - TRUSCOフレキシブル防寒手袋 - TRUSCOフレキシブル防寒手袋 - TRUSCO

伸縮性に特化した、フィット感が抜群で作業効率が良い手袋です。
人差し指はタッチスクリーン仕様で手袋をしたままスマートフォンの使用ができます。
黒とオリーブドラブの2色使いのお洒落な手袋です。

用途防寒用手袋として。材質本体:合成皮革、ポリエステル、内側:ナイロン、ポリウレタン、手首:クロロプレンゴム厚さ(mm)1オリーブドラブ内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25276276FLXG-M268-5489M21.08.520.0
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25276285FLXG-L268-5488L22.09.021.0
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25276294FLXG-LL268-5487LL23.09.522.0
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする