曜日別特売

スーパーラック(デスク型)

スーパーラック(デスク型) - TRUSCOスーパーラック(デスク型) - TRUSCOスーパーラック(デスク型) - TRUSCOスーパーラック(デスク型) - TRUSCOスーパーラック(デスク型) - TRUSCOスーパーラック(デスク型) - TRUSCOスーパーラック(デスク型) - TRUSCOスーパーラック(デスク型) - TRUSCO

木製天板付なので組立・梱包などの軽作業が可能で、スーパーラック用フック・Sカンを使用して工具などの管理にも適しています。
キャスター付のため、移動が楽にできます。
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

間口(mm)900色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)200内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25276319BDD-993B4TNUW269-7218スチール(粉体塗装)、天板:合板、フリーバー:スチール(クロムメッキ)、車輪:ウレタン1902キャスター付626
113,490
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25276328BDD-993B4TNW269-7217スチール(粉体塗装)、天板:合板、フリーバー:スチール(クロムメッキ)1785アジャスター付626
107,310
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25276337BDD-993L1TNUW269-7220スチール(粉体塗装)、天板:合板、ネットパネル:スチール(塗装)、車輪:ウレタン1902キャスター付626
132,150
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25276346BDD-993L1TNW269-7219スチール(粉体塗装)、天板:合板、ネットパネル:スチール(塗装)1785アジャスター付626
125,970
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25276775BDD-993B4TNCUW266-4784スチール(粉体塗装)、天板:合板、フリーバー:スチール(クロムメッキ)、車輪:ウレタン1902キャスター付626
128,590
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25276784BDD-993B4TNCW266-4780スチール(粉体塗装)、天板:合板、フリーバー:スチール(クロムメッキ)1785アジャスター付626
122,410
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25276800BDD-993L1TNCUW266-4779スチール(粉体塗装)、天板:合板、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン1902キャスター付621
147,250
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25276809BDD-993L1TNCW266-4782スチール(粉体塗装)、天板:合板、ネットパネル:スチール(塗装)1785アジャスター付626
141,070
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25276818BDD-993PTNCUW266-4783パンチングパネル:スチール(粉体塗装)、天板:合板、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン1902キャスター付626
148,370
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25276827BDD-993PTNCW266-4781スチール(粉体塗装)、天板:合板1785アジャスター付626
142,190
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする