小型物品棚 バーディワゴン固定型 600X400 2段

小型物品棚 バーディワゴン固定型 600X400 2段 - TRUSCO小型物品棚 バーディワゴン固定型 600X400 2段 - TRUSCO

据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)509材質(本体)スチール奥行(mm)400間口(mm)600段数2材質(天板)リノリューム張り合板色(天板)ホワイト均等耐荷重(kg)200棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25276355BDW-R662-W272-1013ホワイト
22,810
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
お客様組立品
25276364BDW-R662-YG272-1009ヤンググリーン
22,810
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする