曜日別特売

小型物品棚 バーディワゴン固定型 750X500X646 天板付

小型物品棚 バーディワゴン固定型 750X500X646 天板付 - TRUSCO小型物品棚 バーディワゴン固定型 750X500X646 天板付 - TRUSCO

据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)646材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)900段数2材質(天板)スチール均等耐荷重(kg)200棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×600×22内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(天板)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25276459BDW-R772T-W272-1031ホワイトホワイト
58,900
49,980
54,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
25276468BDW-R772T-YG272-1035ヤンググリーンヤンググリーン
58,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする