曜日別特売

小型作業台 ツールワゴン バーディワゴン固定型 上部パンチングパネル 600×400×1330

小型作業台 ツールワゴン バーディワゴン固定型 上部パンチングパネル 600×400×1330 - TRUSCO小型作業台 ツールワゴン バーディワゴン固定型 上部パンチングパネル 600×400×1330 - TRUSCO

据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40材質(本体)スチール奥行(mm)400間口(mm)600段数3材質(天板)リノリューム張り合板色(天板)ホワイト均等耐荷重(kg)200棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25276705BDW-RP963-W269-72091214ホワイト
50,580
43,980
48,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
25276748BDW-RP963-YG269-72111236ヤンググリーン
50,580
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする