TRUSCO
ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 浅2深1段
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途
工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)
880、こぼれ止め:浅型40、深型60
奥行(mm)
400
段数
3段
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/段)
120
最大積載量(kg/台)
200
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25276836
BDW-963F1-RR
326-7611
レッド
600
¥
41,590
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25276845
BDW-963F1-OROR
326-7617
オレンジ
679
¥
41,590
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25276854
BDW-963F1-BKBK
326-7610
ブラック
679
¥
41,590
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25276870
BDW-963F1-ORBK
326-7613
オレンジ/ブラック
679
¥
41,590
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25276879
BDW-963F1-BKOR
326-7614
ブラック/オレンジ
679
¥
41,590
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25276888
BDW-963F1-RBK
326-7618
レッド/ブラック
679
¥
41,590
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25276897
BDW-963F1-BKR
326-7615
ブラック/レッド
679
¥
41,590
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25276906
BDW-963F1-WBK
326-7616
ホワイト/ブラック
679
¥
41,590
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25276915
BDW-963F1-WYG
326-7612
ホワイト/ヤンググリーン
679
¥
41,590
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください