曜日別特売

ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段

ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 深3段 - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880、こぼれ止め:60奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25276940BDW-963F3-OROR326-8083オレンジ
45,750
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25276949BDW-963F3-BKBK326-8084ブラック
45,750
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25276958BDW-963F3-ORBK326-8080オレンジ/ブラック
45,750
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25276967BDW-963F3-BKOR326-8079ブラック/オレンジ
45,750
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25276976BDW-963F3-RBK326-8081レッド/ブラック
45,750
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25276985BDW-963F3-BKR326-8085ブラック/レッド
45,750
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25276994BDW-963F3-WBK326-8082ホワイト/ブラック
45,750
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25277010BDW-963F3-WYG326-8086ホワイト/ヤンググリーン
45,750
39,980
43,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
25276924BDW-963F3-RR326-8078レッド
45,750
39,980
43,978(税込)
欠品中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする