ツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付 ウレタン車輪

ツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付 ウレタン車輪 - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25277326BDW-963V2U-RR326-8130レッド
107,840
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25277335BDW-963V2U-OROR326-8129オレンジ
107,840
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25277344BDW-963V2U-BKBK326-8131ブラック
107,840
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25277360BDW-963V2U-ORBK326-8132オレンジ/ブラック
107,840
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25277369BDW-963V2U-BKOR326-8136ブラック/オレンジ
107,840
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25277378BDW-963V2U-RBK326-8128レッド/ブラック
107,840
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25277387BDW-963V2U-BKR326-8133ブラック/レッド
107,840
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25277396BDW-963V2U-WBK326-8134ホワイト/ブラック
107,840
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25277405BDW-963V2U-WYG326-8135ホワイト/ヤンググリーン
107,840
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする