曜日別特売

ツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付

ツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付 - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880、こぼれ止め:40材質(車輪)ゴム奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター自在式×4(内2はWストッパー付き)ストッパーありキャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58引出しあり内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25277414BDW-963V2-RR326-8123レッド
107,410
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25277430BDW-963V2-OROR326-8121オレンジ
107,410
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25277439BDW-963V2-BKBK326-8120ブラック
107,410
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25277448BDW-963V2-ORBK326-8119オレンジ/ブラック
107,410
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25277457BDW-963V2-BKOR326-8127ブラック/オレンジ
107,410
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25277466BDW-963V2-RBK326-8125レッド/ブラック
107,410
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25277475BDW-963V2-BKR326-8126ブラック/レッド
107,410
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25277484BDW-963V2-WBK326-8124ホワイト/ブラック
107,410
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25277500BDW-963V2-WYG326-8122ホワイト/ヤンググリーン
107,410
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする