曜日別特売

ツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出付 ウレタン車輪

ツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出付 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出付 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出付 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出付 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出付 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出付 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出付 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出付 ウレタン車輪 - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25277509BDW-963VU-RR326-8160レッド
73,890
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277518BDW-963VU-OROR326-8154オレンジ
73,890
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25277527BDW-963VU-BKBK326-8159ブラック
73,890
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
お客様組立品
25277536BDW-963VU-ORBK326-8156オレンジ/ブラック
73,890
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25277545BDW-963VU-BKOR326-8157ブラック/オレンジ
73,890
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25277554BDW-963VU-RBK326-8158レッド/ブラック
73,890
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277570BDW-963VU-BKR326-8155ブラック/レッド
73,890
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25277579BDW-963VU-WBK326-8152ホワイト/ブラック
73,890
63,980
70,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
25277588BDW-963VU-WYG326-8153ホワイト/ヤンググリーン
73,890
63,980
70,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする