曜日別特売

ツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出付

ツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出付 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出付 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出付 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出付 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出付 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出付 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出付 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出付 - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25277606BDW-963V-OROR326-8145オレンジ
73,460
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25277615BDW-963V-BKBK326-8142ブラック
73,460
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25277624BDW-963V-ORBK326-8138オレンジ/ブラック
73,460
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25277640BDW-963V-BKOR326-8140ブラック/オレンジ
73,460
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25277649BDW-963V-RBK326-8137レッド/ブラック
73,460
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277658BDW-963V-BKR326-8143ブラック/レッド
73,460
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277667BDW-963V-WBK326-8141ホワイト/ブラック
73,460
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25277676BDW-963V-WYG326-8139ホワイト/ヤンググリーン
73,460
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25277597BDW-963V-RR326-8144レッド
73,460
62,980
69,278(税込)
欠品中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする