曜日別特売

ツールワゴン バーディワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330

ツールワゴン バーディワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330 - TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330 - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。高さ(mm)1330、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25277780BDW-P963-RR326-8653本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムレッド
59,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25277789BDW-P963-OROR326-8657本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムオレンジ
59,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25277798BDW-P963-BKBK326-8651本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムブラック
59,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25277807BDW-P963-ORBK326-8652本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムオレンジ/ブラック
59,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25277816BDW-P963-BKOR326-8654本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムブラック/オレンジ
59,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25277825BDW-P963-RBK326-8655本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムレッド/ブラック
59,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25277834BDW-P963-BKR326-8656本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムブラック/レッド
59,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25277850BDW-P963-WBK326-8658本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムホワイト/ブラック
59,100
49,980
54,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
25277877BDW-P963U-BKBK326-8666本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタンブラック
59,530
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする