曜日別特売

ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 ウレタン車輪

ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 ウレタン車輪 - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25278044EGW-963U-RR326-8824レッド
40,650
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25278060EGW-963U-OROR326-8829オレンジ
40,650
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25278069EGW-963U-BKBK326-8830ブラック
40,650
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25278078EGW-963U-ORBK326-8822オレンジ/ブラック
40,650
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25278087EGW-963U-BKOR326-8827ブラック/オレンジ
40,650
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25278096EGW-963U-RBK326-8825レッド/ブラック
40,650
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25278105EGW-963U-BKR326-8823ブラック/レッド
40,650
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25278114EGW-963U-WBK326-8828ホワイト/ブラック
40,650
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25278988EGW-963U-WYG326-8826ホワイト/ヤンググリーン
40,650
34,980
38,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする