曜日別特売

ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 引出付 4輪自在 ウレタン車輪

ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 引出付 4輪自在 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 引出付 4輪自在 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 引出付 4輪自在 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 引出付 4輪自在 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 引出付 4輪自在 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 引出付 4輪自在 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 引出付 4輪自在 ウレタン車輪 - TRUSCOツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 引出付 4輪自在 ウレタン車輪 - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段引出し数1キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25278814EGW-963VUJ-RR326-8738レッド
75,410
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25278830EGW-963VUJ-OROR326-8739オレンジ
75,410
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25278839EGW-963VUJ-BKBK326-8740ブラック
75,410
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25278848EGW-963VUJ-ORBK326-8742オレンジ/ブラック
75,410
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25278857EGW-963VUJ-BKOR326-8741ブラック/オレンジ
75,410
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25278866EGW-963VUJ-RBK326-8744レッド/ブラック
75,410
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25278875EGW-963VUJ-BKR326-8745ブラック/レッド
75,410
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25278884EGW-963VUJ-WBK326-8746ホワイト/ブラック
75,410
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25279085EGW-963VUJ-WYG326-8743ホワイト/ヤンググリーン
75,410
64,980
71,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする