フルセット手すり

フルセット手すり - TRUSCO

高さ1100mmタイプです。

材質主要部:アルミ合金タイプフルセット手すり手すり高さ(mm)1100内容量1セット
注意
※作業台本体は製品に含まれません。
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
適合機種
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25279128WTDB2-FT5650-323-1281WTDB2-5650、WTDBC2-5650
126,500109,800
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25279137WTDB2-FT6650-323-1269WTDB2-6650、WTDBC2-6650
126,500109,800
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25279146WTDB2-FT6660-323-1279WTDB2-6660、WTDBC2-6660
126,500109,800
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25279155WTDB3-FT6875-323-1280WTDB3-6875、WTDBC3-6875
130,680119,800
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25279164WTDB3-FT6890-323-1278WTDB2-5650、WTDBC2-5650、WTDB3-6890、WTDBC3-6890
130,680119,800
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25279329WTDB2-FT5660-338-3758WTDB2-5660、WTDBC2-5660
126,500109,800
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14118706WTDB2-FT5650【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)323-1281WTDB2-5650、WTDBC2-5650
126,50099,980
71,980
アウトレット
79,178(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする