曜日別特売

六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入

六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入 - TRUSCO六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入 - TRUSCO六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入 - TRUSCO六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入 - TRUSCO六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入 - TRUSCO六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入 - TRUSCO
(1件のレビュー)

ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。

材質ステンレス(SUSXM-7)先端形状くぼみ先強度区分21HRoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(20本)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
六角穴対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25279347F001-00202336-39350.42M20.9
640
549
604(税込)
当日出荷
25279356F001-00203336-39580.43M20.9
650
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279365F001-00204336-39460.44M20.9
650
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279374F001-02603336-39440.453M2.61.3
640
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279390F001-02604336-39380.454M2.61.3
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279399F001-02605336-39570.455M2.61.3
520
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279408F001-02606336-39420.456M2.61.3
520
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279417F001-02608336-39560.458M2.61.3
530
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279426F001-00303336-39510.53M32.0
370
319
351(税込)
当日出荷
25279435F001-00304336-39340.54M32.0
380
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279444F001-00305336-39300.55M32.0
380
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279460F001-00306336-39330.56M32.0
390
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279469F001-00308336-39480.58M32.0
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279478F001-00403336-39470.73M42.5
440
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279487F001-00404336-39590.74M42.5
410
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279496F001-00405336-39390.75M42.5
420
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279505F001-00406336-39360.76M42.5
420
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279514F001-00408336-39540.78M42.5
430
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279530F001-00410336-39260.710M42.5
440
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279539F001-00412336-39410.712M42.5
440
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279548F001-00504336-39400.84M53.0
520
449
494(税込)
当日出荷
25279557F001-00505336-39320.85M53.0
430
369
406(税込)
当日出荷
25279566F001-00506336-39430.86M53.0
440
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279575F001-00508336-39310.88M53.0
440
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279584F001-00510336-39270.810M53.0
450
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279600F001-00512336-39490.812M53.0
460
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279609F001-00604336-39281.04M64.0
630
549
604(税込)
当日出荷
25279618F001-00605336-39551.05M64.0
470
399
439(税込)
当日出荷
25279627F001-00606336-39251.06M64.0
440
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279636F001-00608336-39601.08M64.0
450
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279645F001-00610336-39521.010M64.0
460
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279654F001-00612336-39501.012M64.0
460
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25279584
2025-05-28
用途: カメラ三脚の雲台固定用
total research projectサービス業

ベルボンの大型カメラ三脚、三脚座と雲台を固定するために使用しました。他の品物と比較したわけではないですが、加工精度は問題無く、良いものだと思います。ステンレス製の為、腐食面や劣化の心配が少なく安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする