TRUSCO
名札キーホルダー(ハードタイプ)
鍵や小物の管理に便利です。
リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。
文字が書けるシート付です。
用途
鍵や小物の管理に。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、リング部:スチール
幅(mm)
27
タイプ
片面ハード
間口(mm)
14
寸法(縦×横)(mm)
85×27
縦(mm)
85
横(mm)
27
ホルダー数
1
内径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25279749
TNH-50-TB
1袋(50枚)
364-0269
透明ブルー50枚
透明ブルー
¥
2,470
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279758
TNHT-6
1袋(6枚)
364-0270
透明ブルー、透明ピンク、透明乳白色、透明オレンジ、透明グリーン、透明パープル、各1枚
(透明)ブルー・ピンク・乳白色・オレンジ・グリーン・パープル
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
25279767
TNH-50-TP
1袋(50枚)
364-0268
透明ピンク50枚
透明ピンク
¥
2,470
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279776
TNH-50-TW
1袋(50枚)
364-0267
透明乳白色50枚
透明乳白色
¥
2,470
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください