曜日別特売

デジタルカードマルチメータ

デジタルカードマルチメータ - TRUSCOデジタルカードマルチメータ - TRUSCOデジタルカードマルチメータ - TRUSCO

厚さ10.8mm、重さ76gと持ち運びに便利なカードタイプです。
電池を切り忘れても電池の消耗を防ぐスリープ機能付きです。
オートレンジ機能、表示ホールド機能、導電チェック機能、ダイオードテスト機能、周波数測定機能、デューティ比機能、コンデンサ容量測定機能付き。

用途電気工事、電気設備の点検やメンテナンス。電子、電気の製造や検査。トラスコ品番378-3705幅(mm)110高さ(mm)10.8質量(g)76奥行(mm)58.2電源CR2032電池X1個(別売)交流電圧(V)400直流電圧(V)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×58.2×10.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25279785TDA-40
5,620
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする