マグネットパーテーション

マグネットパーテーション - TRUSCOマグネットパーテーション - TRUSCOマグネットパーテーション - TRUSCOマグネットパーテーション - TRUSCOマグネットパーテーション - TRUSCOマグネットパーテーション - TRUSCOマグネットパーテーション - TRUSCO

パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。
スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。
落ち着いた配色で、見た目に圧迫感を与えません。
アジャスター付安定脚が1個付いています。

材質フレーム:スチール、パネル:アクリル透明タイプ連結型奥行(mm)400パネル厚(mm)20脚の種類アジャスター付き安定脚×1個内容量1台
注意
※不安定になる可能性がありますので、直線連結は最大3600mmまでとしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25279794TMGP-1506AR363-24161525600
28,100
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25279810TMGP-1509AR363-24181525900
33,600
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25279819TMGP-1806AR363-24171825600
30,250
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25279828TMGP-1809AR363-24141825900
37,850
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする