ワッシャー無電解ニッケル

ワッシャー無電解ニッケル - TRUSCOワッシャー無電解ニッケル - TRUSCO
(2件のレビュー)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。

用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
129件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25279864WCNI0803-2359-836323M38
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279880WCNI0803-3359-834733M38
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279889WCNI0804-2359-988124M48
170
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
25279898WCNI0804-3359-836934M48
170
149
164(税込)
9日以内出荷
25279907WCNI0805-2359-987225M58
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279916WCNI0805-3359-836735M510
170
149
164(税込)
翌々日出荷
25279925WCNI1004-2359-985924M410
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279934WCNI1004-3359-835534M410
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279950WCNI1004-5359-834254M410
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279959WCNI1005-2359-985625M510
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279968WCNI1005-3359-831335M510
190
169
186(税込)
翌々日出荷
25279977WCNI1005-5359-990455M510
190
169
186(税込)
翌々日出荷
25279986WCNI1006-2359-990826M610
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25279995WCNI1006-3359-984836M610
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280004WCNI1006-5359-989456M610
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280020WCNI1204-2359-986024M412
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280029WCNI1204-5359-836254M412
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280038WCNI1205-2359-987325M512
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280047WCNI1205-3359-830835M512
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280056WCNI1205-5359-990355M512
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280065WCNI1206-2359-984326M612
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280074WCNI1206-3359-831236M612
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280090WCNI1206-5359-829856M612
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280099WCNI1208-2359-988628M812
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280108WCNI1208-3359-830238M812
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280117WCNI1208-5359-833858M812
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280126WCNI1210-2359-8317210M1012
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280135WCNI1210-3359-8332310M1012
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280144WCNI1210-5359-8360510M1014
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280160WCNI1404-2359-835024M414
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280169WCNI1404-3359-987734M414
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280178WCNI1404-5359-831054M414
210
189
208(税込)
翌々日出荷
25280187WCNI1405-2359-830125M514
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280196WCNI1405-3359-832735M514
210
189
208(税込)
翌々日出荷
25280205WCNI1405-5359-985555M514
210
189
208(税込)
翌々日出荷
25280214WCNI1406-2359-833626M614
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280230WCNI1406-3359-835336M614
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280239WCNI1406-5359-830956M614
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280248WCNI1408-2359-837028M814
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280257WCNI1408-3359-985838M814
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280266WCNI1408-5359-990058M814
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280275WCNI1410-2359-8328210M1014
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280284WCNI1410-3359-8304310M1014
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280300WCNI1410-5359-8346510M1015
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280309WCNI1504-2359-835924M415
220
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280318WCNI1504-3359-988034M415
220
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280327WCNI1504-5359-833454M415
220
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280336WCNI1505-2359-836825M515
220
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280345WCNI1505-3359-830735M515
220
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25280354WCNI1505-5359-984655M515
220
189
208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 自転車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ガタや緩みが心配な自転車のブレーキ関係に使用。きっちり締まって良い。価格が半額程度になれば文句なしなのですが。

2026-01-08
用途: 機械メンテナンス時
製造業

品質的にもまったく問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする