曜日別特売

ワッシャー SUS304

ワッシャー SUS304 - TRUSCOワッシャー SUS304 - TRUSCO

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。

用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
129件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25281124WCSUS0803-28345-0746ステンレス(SUS304)23
200
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281140WCSUS0803-38344-9174ステンレス(SUS304)33
200
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281149WCSUS0804-28344-9208ステンレス(SUS304)24
200
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281158WCSUS0804-38345-0764ステンレス(SUS304)34
200
179
197(税込)
当日出荷
25281167WCSUS0805-28345-0749ステンレス(SUS304)25
200
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281176WCSUS0805-38344-9172ステンレス(SUS304)35
200
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281185WCSUS1004-210345-0692SUS30424
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281194WCSUS1004-310345-0728SUS30434
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281210WCSUS1004-510345-0698SUS30454
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281219WCSUS1005-210345-0711SUS30425
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281228WCSUS1005-310345-0715SUS30435
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281237WCSUS1005-510345-0758SUS30455
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281246WCSUS1006-210344-9170SUS30426
210
189
208(税込)
当日出荷
25281255WCSUS1006-310344-9185SUS30436
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281264WCSUS1006-510345-0752SUS30456
210
189
208(税込)
翌々日出荷
25281280WCSUS1204-212345-0754SUS30424
220
189
208(税込)
翌々日出荷
25281289WCSUS1204-312345-0684SUS30434
220
189
208(税込)
当日出荷
25281298WCSUS1204-512344-9209SUS30454
220
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281307WCSUS1205-212344-9196SUS30425
220
189
208(税込)
当日出荷
25281316WCSUS1205-312345-0745SUS30435
220
189
208(税込)
翌々日出荷
25281325WCSUS1205-512344-9164SUS30455
220
189
208(税込)
翌々日出荷
25281334WCSUS1206-212344-9187SUS30426
220
189
208(税込)
当日出荷
25281350WCSUS1206-312344-9177SUS30436
220
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281359WCSUS1206-512344-9210SUS30456
220
189
208(税込)
翌々日出荷
25281368WCSUS1208-212344-9191SUS30428
220
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281377WCSUS1208-312345-0681SUS30438
220
189
208(税込)
当日出荷
25281386WCSUS1208-512344-9202SUS30458
220
189
208(税込)
当日出荷
25281404WCSUS1210-312344-9176SUS304310
220
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281420WCSUS1210-512345-0776SUS304510
220
189
208(税込)
翌々日出荷
25281447WCSUS1404-514345-0695SUS30454
240
209
230(税込)
翌々日出荷
25281456WCSUS1405-214345-0750SUS30425
240
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281465WCSUS1405-314345-0688SUS30435
240
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281474WCSUS1405-514345-0738SUS30455
240
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281490WCSUS1406-214345-0702SUS30426
240
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281499WCSUS1406-314344-9199SUS30436
240
209
230(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
25281508WCSUS1406-514345-0709SUS30456
240
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281517WCSUS1408-214344-9182SUS30428
240
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281526WCSUS1408-314345-0729SUS30438
240
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281535WCSUS1408-514344-9186SUS30458
240
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281544WCSUS1410-214345-0696SUS304210
240
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281560WCSUS1410-314345-0762SUS304310
240
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281569WCSUS1410-514345-0733SUS304510
240
209
230(税込)
翌々日出荷
25281578WCSUS1504-215345-0768SUS30424
260
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281587WCSUS1504-315345-0705SUS30434
260
229
252(税込)
翌々日出荷
25281596WCSUS1504-515344-9204SUS30454
260
229
252(税込)
翌々日出荷
25281605WCSUS1505-215344-9175SUS30425
260
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281614WCSUS1505-315344-9197SUS30435
260
229
252(税込)
翌々日出荷
25281630WCSUS1505-515344-9168SUS30455
260
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281639WCSUS1506-215344-9206SUS30426
260
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
25281648WCSUS1506-315344-9189SUS30436
260
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする