ワッシャー 鉄クロゾメ

ワッシャー 鉄クロゾメ - TRUSCO
(4件のレビュー)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。

用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
129件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25282445WCC0803-2366-371523M38
160
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282454WCC0803-3366-219833M38
160
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282470WCC0804-2366-369124M48
160
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282479WCC0804-3366-372534M48
160
139
153(税込)
翌々日出荷
25282488WCC0805-2366-369425M58
160
139
153(税込)
当日出荷
25282497WCC0805-3366-220735M58
160
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282506WCC1004-2366-376424M410
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282515WCC1004-3366-379234M410
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282524WCC1004-5366-378354M410
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282540WCC1005-2366-369025M510
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282549WCC1005-3366-371835M510
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282558WCC1005-5366-376355M510
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282567WCC1006-2366-378026M610
170
149
164(税込)
当日出荷
25282576WCC1006-3366-377536M610
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282585WCC1006-5366-378556M610
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282594WCC1204-2366-220124M412
170
149
164(税込)
翌々日出荷
25282610WCC1204-5366-219354M412
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282619WCC1204-3366-219234M412
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282628WCC1205-2366-219925M512
170
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
25282637WCC1205-3366-374535M512
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282646WCC1205-5366-373255M512
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282655WCC1206-2366-374026M612
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282664WCC1206-3366-377236M612
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282680WCC1206-5366-219756M612
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282689WCC1208-2366-372428M812
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282698WCC1208-3366-218538M812
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282707WCC1208-5366-376558M812
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282716WCC1210-2366-3771210M1012
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282725WCC1210-3366-2210310M1012
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282734WCC1210-5366-3697510M1012
170
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282750WCC1404-2366-378224M414
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282759WCC1404-3366-374334M414
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282768WCC1404-5366-372354M414
180
159
175(税込)
翌々日出荷
25282777WCC1405-2366-219125M514
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282786WCC1405-3366-220335M514
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282795WCC1405-5366-377455M514
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282804WCC1406-2366-219426M614
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282820WCC1406-3366-368936M614
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282829WCC1406-5366-374256M614
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282838WCC1408-2366-221228M814
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282847WCC1408-3366-376238M814
180
159
175(税込)
翌々日出荷
25282856WCC1408-5366-377658M814
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282865WCC1410-2366-3737210M1014
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282874WCC1410-3366-3722310M1014
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282890WCC1410-5366-3692510M1014
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282899WCC1504-2366-378424M415
200
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282908WCC1504-3366-219034M415
200
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282917WCC1504-5366-377054M415
200
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282926WCC1505-2366-372925M515
200
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
25282935WCC1505-3366-376835M515
200
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: スペーサーとして

厚さ、大きさの種類が多く、純正品の足りない部分に重宝しています。

2025-01-30
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがに機械仕上げだけあって、しっかりして確実に締め付けることができました

対象商品 : 25282680
2024-08-15
用途: スペーサーに

通常のワッシャーより精度が高く位置決めスペーサーに使用したが
精度が必要なところにはとても満足しています

対象商品 : 25283547
2024-07-30
用途: 加工治具として
有限会社岩渕製作所

自社で製作できるが、少ない数量であればこの価格なら買った方が安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする