薄肉スペーサー S45C 黒染め

薄肉スペーサー S45C 黒染め - TRUSCO
(4件のレビュー)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。

用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全172種類を絞り込む
厚さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
172種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25283757TMCB3-5-10366-4853103M35
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283766TMCB3-5-12366-6406123M35
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283775TMCB3-5-15366-6416153M35
230
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283784TMCB3-5-20366-4843203M35
260
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283800TMCB3-6-10366-3304103M36
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283809TMCB3-6-12366-4891123M36
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283818TMCB3-6-15366-3290153M36
240
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283827TMCB3-6-20366-1680203M36
260
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283836TMCB3-8-10366-1688103M38
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283845TMCB3-8-12366-1705123M38
240
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283854TMCB3-8-15366-6413153M38
280
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283870TMCB3-8-20366-3339203M38
300
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283879TMCB3-10-10366-4883103M310
230
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283888TMCB3-10-12366-3276123M310
260
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283897TMCB3-10-15366-1738153M310
290
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283906TMCB3-10-20366-1744203M310
300
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283915TMCB3-12-10366-1748103M312
260
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283924TMCB3-12-12366-1762123M312
290
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283940TMCB3-12-15366-6407153M312
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283949TMCB3-12-20366-4903203M312
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283958TMCB4-6-10366-0170104M46
210
189
208(税込)
当日出荷
25283967TMCB4-6-12366-4875124M46
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283976TMCB4-6-15366-3295154M46
240
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283985TMCB4-6-20366-4855204M46
260
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
25283994TMCB4-8-10366-4877104M48
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284010TMCB4-8-12366-3286124M48
240
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284019TMCB4-8-15366-4922154M48
280
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284028TMCB4-8-20366-1729204M48
300
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284037TMCB4-10-10366-4905104M410
230
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284046TMCB4-10-12366-4850124M410
260
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284055TMCB4-10-15366-4857154M410
290
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284064TMCB4-10-20366-3258204M410
300
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284080TMCB4-12-10366-3279104M412
260
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284089TMCB4-12-12366-1662124M412
290
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284098TMCB4-12-15366-4817154M412
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284107TMCB4-12-20366-4869204M412
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284116TMCB4-15-10366-4825104M415
340
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284125TMCB4-15-12366-3324124M415
340
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284134TMCB4-15-15366-4898154M415
370
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284150TMCB4-15-20366-3246204M415
380
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284159TMCB4-16-10366-3310104M416
360
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284168TMCB4-16-12366-3325124M416
360
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284177TMCB4-16-15366-1697154M416
390
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284186TMCB4-16-20366-1720204M416
390
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284195TMCB4-20-10366-1668104M420
370
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284204TMCB4-20-12366-3306124M420
370
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284220TMCB4-20-15366-4859154M420
390
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284229TMCB4-20-20366-0177204M420
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
25284238TMCB5-8-10366-1731105M58
210
189
208(税込)
当日出荷
25284247TMCB5-8-12366-3268125M58
240
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-01
用途: シート高さのために購入しました
自動車・二輪車・自転車関連業

自家用車のシートを社外品に交換していましたがアイポイントをもっと高くしたくて購入しました。シートレールの後ろ側にこのスペーサーを入れボディへの固定ボルトを延長したことによりアイポイントが20mm上がり運転時の視界が良くなりました。アルミなどの素材よりも重厚感があり強度もあるので安心です!

対象商品 : 25286408
2025-02-06
用途: 自動車の部品として
自動車・二輪車・自転車関連業

強度と精度が必要な箇所に使用したかったので丁度良かった。ただ、もっとサイズのラインナップがあれば尚良い。

対象商品 : 25284475
2024-08-31
用途: 自転車の修理

RDのプーリーが破損、代替品を付けるのに当該スペーサーの内外径が合いそうなので購入しました。長さを削り無事装着。サンプレックス復活しました。

2が参考にしています
対象商品 : 25286478
2024-05-26
用途: JIGに使用
製造業

追加工をしてJIGに使用しましたが、JIGなので使用量が少ないのでこのような部品は助かりました。生地WO含めて表面処理のバリエーションがあると助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする