薄肉スペーサー 無電解ニッケル

薄肉スペーサー 無電解ニッケル - TRUSCO薄肉スペーサー 無電解ニッケル - TRUSCO
(2件のレビュー)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。

用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全172種類を絞り込む
厚さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
172種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25285008NITM3-5-10366-0179103M35
210
189
208(税込)
当日出荷
25285017NITM3-5-12366-4901123M35
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285026NITM3-5-15366-3343153M35
230
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285035NITM3-5-20366-4860203M35
260
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285044NITM3-6-10366-4913103M36
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285060NITM3-6-12366-3335123M36
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285069NITM3-6-15366-3314153M36
240
209
230(税込)
当日出荷
25285078NITM3-6-20366-3322203M36
260
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285087NITM3-8-10366-6422103M38
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285096NITM3-8-12366-1669123M38
240
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285105NITM3-8-15366-1734153M38
280
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285114NITM3-8-20366-4920203M38
300
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285130NITM3-10-10366-4912103M310
230
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285139NITM3-10-12366-6421123M310
260
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285148NITM3-10-15366-1702153M310
290
249
274(税込)
当日出荷
25285157NITM3-10-20366-3313203M310
300
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285166NITM3-12-10366-1749103M312
260
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285175NITM3-12-12366-3266123M312
290
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285184NITM3-12-15366-1654153M312
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285200NITM3-12-20366-1699203M312
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285209NITM4-6-10366-4840104M46
210
189
208(税込)
当日出荷
25285218NITM4-6-12366-4879124M46
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285227NITM4-6-15366-4914154M46
240
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285236NITM4-6-20366-3260204M46
260
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285245NITM4-8-10366-4854104M48
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285254NITM4-8-12366-6412124M48
240
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285270NITM4-8-15366-3307154M48
280
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285279NITM4-8-20366-1740204M48
300
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285288NITM4-10-10366-1672104M410
230
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285297NITM4-10-12366-3247124M410
260
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285306NITM4-10-15366-3280154M410
290
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285315NITM4-10-20366-3235204M410
300
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285324NITM4-12-10366-4846104M412
260
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285340NITM4-12-12366-3346124M412
290
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285349NITM4-12-15366-1708154M412
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285358NITM4-12-20366-4915204M412
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285367NITM4-15-10366-4908104M415
340
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285376NITM4-15-12366-1683124M415
340
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285385NITM4-15-15366-1665154M415
370
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285394NITM4-15-20366-1718204M415
380
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285410NITM4-16-10366-4916104M416
360
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285419NITM4-16-12366-1676124M416
360
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285428NITM4-16-15366-4928154M416
390
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285437NITM4-16-20366-6411204M416
390
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285446NITM4-20-10366-6418104M420
370
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285455NITM4-20-12366-4818124M420
370
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285464NITM4-20-15366-4904154M420
390
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285480NITM4-20-20366-4889204M420
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
25285489NITM5-8-10366-0181105M58
210
189
208(税込)
当日出荷
25285498NITM5-8-12366-3277125M58
240
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: バイクのカスタム
卸売・小売業

ブレーキホースがほんの僅かだが引っ張られている感じがして気分が悪く何とかしてみようと購入しました。
ダブル用のバンジョーボルトにこのスペーサーを挟み元通り組付けてみたら
許容できる長さに仕上がりました。
商品説明に『切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です』
とあったのでこちらを選びました。
今のところ問題なく使用できていますが、耐久性など自己責任でおこなっています。

2024-12-02
用途: バイクの部品取り付けスペーサ用

中古で買ったエンジンガードの車体取付用スペーサーが欠品していたので、同等の品を探してこれに行き着きました。缶スプレーで黒塗装して使っていますが、調べたところ無電解ニッケルメッキは塗装の下地には向いてないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする