TRUSCO
バルブ開閉札 四角 白無地 ボールチェーン付
四角い白札なので視認性が高いです。
両面表示タイプのバルブ開閉札です。
ボールチェーン付です。
用途
工場や建物の配管バルブの開閉の標示に。
表示内容
無地
材質
札:スチロール、チェーン:ニッケル
形状
長角型
色
白
トラスコ品番
363-3986
厚さ(mm)
2.5
タイプ
四角(57×38mm)
縦(mm)
57
横(mm)
38
穴径(mm)
4
内容量
1枚
注意
※彫刻加工はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25287239
TRFW-CH
57
38
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください