見やすい色のクレーン操作補助ステッカー

見やすい色のクレーン操作補助ステッカー - TRUSCO

視認性の高い見やすいカラーを使用しています。
「入」「切」も入っており便利です。

用途クレーン等のボタン用ステッカーとして。仕様ユニバーサルデザインカラートラスコ品番363-0909材質基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系サイズ20Φ枚数シート:1シートサイズ(mm)70×130縦(mm)70横(mm)130取付け方法粘着シール表示内容上・下・東・西・南・北・入・切内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25287248UCS-8
600
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする