TRUSCO
JIS規格 安全標識(4ヶ国語仕様)
和文・英文の他にポルトガル語、北京語も追加した多国籍語対応の安全標識です。
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
規格
JIS Z 9101、JIS Z 9103準拠
縦(mm)
500
横(mm)
300
取付け方法
穴4ヵ所
取付穴径(mm)
2.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25287257
T802021-A
363-3968
関係者以外立入禁止
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287266
T802601-A
363-2497
保護帽着用
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287275
T802611-A
363-2495
保護メガネ着用
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287284
T802621-A
363-3967
耳栓使用
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287300
T802671-A
363-3970
マスク着用
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287309
T802871-A
363-2496
安全第一
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください