GHSラベル標識

GHSラベル標識 - TRUSCOGHSラベル標識 - TRUSCOGHSラベル標識 - TRUSCOGHSラベル標識 - TRUSCOGHSラベル標識 - TRUSCOGHSラベル標識 - TRUSCOGHSラベル標識 - TRUSCOGHSラベル標識 - TRUSCO
(1件のレビュー)

労働安全衛生法では、政令で指定する対象化学物質またはそれを含有する製剤その他の物を譲渡提供する際、譲渡提供する者は容器等へのラベルの貼付を義務づけられています。

用途対象化学物質の容器等に。枚数シート:5取付け方法粘着シールラベル数5シート内容量1袋(5枚)
全12種類を絞り込む
材質
縦(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25287318GHS20-F363-3979基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系20×202020
400
349
384(税込)
当日出荷
25287327GHS20-C363-3972基材:PET20×202020
400
349
384(税込)
当日出荷
25287336GHS20-S363-3976基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系20×202020
400
349
384(税込)
当日出荷
25287345GHS20-EP363-3983基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系20×202020
400
349
384(税込)
当日出荷
25287354GHS20-E363-3973基材:PET20×202020
400
349
384(税込)
当日出荷
25287370GHS20-HH363-3982基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系20×202020
400
349
384(税込)
当日出荷
25287379GHS40-F363-3980基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系40×404040
500
429
472(税込)
当日出荷
25287388GHS40-C363-3981基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系40×404040
500
429
472(税込)
当日出荷
25287397GHS40-S363-3978基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系40×404040
500
429
472(税込)
当日出荷
25287406GHS40-EP363-3971基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系40×404040
500
429
472(税込)
当日出荷
25287415GHS40-E363-3974基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系40×404040
500
429
472(税込)
当日出荷
25287424GHS-40-HH363-3975基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系40×404040
500
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25287318
2024-03-25
用途: タッチアップ塗料に使用
株式会社HILTEC製造業

タッチアップ塗料を送付する際に使用します。
塗料缶が小さい為、小型のGHSラベルを探していました。
ちょうどよいサイズでしたのでまた使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする